Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischensteg für GN-Behälter Abm. 325 mm - mit Klemmfeder - 7026.325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischensteg für GN-Behälter Abm. 325 mm - mit Klemmfeder - 7026.325
Zwischensteg für GN-Behälter Abm. 325 mm - mit Klemmfeder - 7026.325
Artikel-Nr.:
     3061-7026.325
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7026.325
EAN/GTIN:
     4044925026529
Suchbegriffe:
Chafing Dishes Schienen
Chafing Dishes Stege
Gastronormbehälter-Zwischensteg
chafing dishes schienen

Zwischensteg für GN-Behälter Abm. 325 mm - mit Klemmfeder - 7026.325

  • Material: Chromnickelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
32,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Zwischensteg, GN-Behälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 4,01*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,24*
€ 4,11*
Lager 3061
1479
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 4,34*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.