Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - mit Fallgriffen - 5,7 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - mit Fallgriffen - 5,7 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 150 mm
GN-Behälter - mit Fallgriffen - 5,7 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 150 mm
Artikel-Nr.:
     3061-7313.150
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7313.150
EAN/GTIN:
     4044925027236
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - mit Fallgriffen - 5,7 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 150 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter “Zubehör”
  • Chromnickelstahl
  • Inhalt 5,7 l
  • GN 1/3 (325 x 176 mm)
  • GN-Tiefe: 150 mm
  • mit Fallgriffen
  • mit Stapelrand
  • Deckel mit Silikondichtung geeignet für GN-Behälter ab 100 mm
  • hitzebeständig / kältebeständig
  • geruchs- und geschmacksneutral
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Inhalt:
5,7 l
GN-Abm.:
GN 1/3 (325 x 176 mm) mm
GN-Tiefe:
150 mm mm
Serie:
Serie 73
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gastronorm-behälter gn 1/3-150, gn-behälter, gn-behälter 1/3, GN-Behälter mit Fallgriffen, 7314065
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,58*
€ 15,53*
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 11,9265*
€ 15,9565*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,88*
€ 15,98*
Lager 3061
275
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 17,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7313004
ab € 3,40*
Zubehör
WAS Germany
7313003
ab € 3,40*
Zubehör
WAS Germany
7013004
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.