Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - mit Stapelrand - 28 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - mit Stapelrand - 28 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm
GN-Behälter - mit Stapelrand - 28 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm
Artikel-Nr.:
     3061-7511.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7511.200
EAN/GTIN:
     4044925084093
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - mit Stapelrand - 28 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter “Zubehör"
  • Chromnickelstahl
  • Inhalt 28 l
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 200 mm
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • stapelbar
  • unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis
  • hitzebeständig / kältebeständig
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • Artikel ist spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Inhalt:
28 l
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
200 mm mm
Serie:
Serie Eco-Line
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,44*
€ 24,54*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 21,06*
€ 28,08*
Lager 3061
148
Frei Haus
ab € 23,27*
€ 30,87*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7511001-1853
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.