Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - mit Stapelrand - 2 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - mit Stapelrand - 2 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 40 mm
GN-Behälter - mit Stapelrand - 2 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 40 mm
Artikel-Nr.:
     3061-7512.040
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7512.040
EAN/GTIN:
     4044925084130
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - mit Stapelrand - 2 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 40 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter “Zubehör"
  • Chromnickelstahl
  • Inhalt 2 l
  • GN 1/2 (325 x 265 mm)
  • GN-Tiefe: 40 mm
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • stapelbar
  • unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis
  • hitzebeständig / kältebeständig
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • Artikel ist spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Inhalt:
2 l
GN-Abm.:
GN 1/2 (325 x 265 mm) mm
GN-Tiefe:
40 mm mm
Serie:
Serie Eco-Line
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 7,26*
Lager 3061
676
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 7,34*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,85*
€ 7,61*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7512001-1855
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.