Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menülöffel - 19,5 x 0,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menülöffel - 19,5 x 0,3 cm
Besteck - Menülöffel - 19,5 x 0,3 cm
Artikel-Nr.:
     3061-752.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     752.000
EAN/GTIN:
     4044925031325
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel

Besteck - Menülöffel - 19,5 x 0,3 cm

  • Besteck Serie Fayra
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 19,5 x 0,3 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
19,5 x 0,3 cm
Serie:
Serie Fayra
Weitere Suchbegriffe: esslöffel, Besteck, 754000, 754 000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.