Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Kaffeelöffel - 13,5 x 0,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Kaffeelöffel - 13,5 x 0,2 cm
Besteck - Kaffeelöffel - 13,5 x 0,2 cm
Artikel-Nr.:
     3061-753.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     753.000
EAN/GTIN:
     4044925031332
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel

Besteck - Kaffeelöffel - 13,5 x 0,2 cm

  • Besteck Serie Fayra
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 13,5 x 0,2 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
13,5 x 0,2 cm
Serie:
Serie Fayra
Weitere Suchbegriffe: Besteck, 754000, 754 000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.