Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - BPA frei - 20,00 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - BPA frei - 20,00 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm
GN-Behälter - BPA frei - 20,00 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm
Artikel-Nr.:
     3061-8411.150
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8411.150
EAN/GTIN:
     4044925041027
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - BPA frei - 20,00 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel und Markierungsclips finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Polypropylen
  • Inhalt 20,00 l
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 150 mm
  • BPA frei
  • Serie 84
  • transparent
  • Deckel fest schließend
  • temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
  • Deckel können mit HACCP Clips farbig markiert werden
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Inhalt:
20,00 l
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
150 mm mm
Serie:
Serie 84
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/1, gn-behälter, GN-Behälter aus Polypropylen, 8413.065, 8413 0657
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 12,77*
Lager 3061
329
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 12,77*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,80*
€ 13,60*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
8411004
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.