| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-8412.003 Herst.-Nr.: 8412.003 EAN/GTIN: 4044925041324 |
| |
|
| | |
| GN-Einlegeboden - BPA frei - GN 1/2 (325 x 265 mm) - GN-Einlegeboden
- Serie 84
- Polypropylen
- GN 1/2 (325 x 265 mm)
- BPA frei
- passende GN-Behälter finden Sie unter dem untenstehenden Punkt "Zubehör"
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | GN-Abm.: | GN 1/2 (325 x 265 mm) | Serie: | Serie 87 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 2,52* | € 4,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,88* | € 4,98* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|