Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - BPA frei - 9,00 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - BPA frei - 9,00 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 150 mm
GN-Behälter - BPA frei - 9,00 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 150 mm
Artikel-Nr.:
     3061-8412.150
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8412.150
EAN/GTIN:
     4044925041072
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter

GN-Behälter - BPA frei - 9,00 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 150 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel und Markierungsclips finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Polypropylen
  • Inhalt 9,00 l
  • GN 1/2 (325 x 265 mm)
  • GN-Tiefe: 150 mm
  • BPA frei
  • Serie 84
  • transparent
  • Deckel fest schließend
  • temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
  • Deckel können mit HACCP Clips farbig markiert werden
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Inhalt:
9,00 l
GN-Abm.:
GN 1/2 (325 x 265 mm) mm
GN-Tiefe:
150 mm mm
Serie:
Serie 84
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,61*
Lager 3061
583
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,67*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,90*
€ 8,99*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
8412004
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.