Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - BPA frei - 1,60 l - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - BPA frei - 1,60 l - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 100 mm
GN-Behälter - BPA frei - 1,60 l - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 100 mm
Artikel-Nr.:
     3061-8416.100
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8416.100
EAN/GTIN:
     4044925041256
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter

GN-Behälter - BPA frei - 1,60 l - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 100 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel und Markierungsclips finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Polypropylen
  • Inhalt 1,60 l
  • GN 1/6 (176 x 162 mm)
  • GN-Tiefe: 100 mm
  • BPA frei
  • Serie 84
  • transparent
  • Deckel fest schließend
  • temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
  • Deckel können mit HACCP Clips farbig markiert werden
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Inhalt:
1,60 l
GN-Abm.:
GN 1/6 (176 x 162 mm) mm
GN-Tiefe:
100 mm mm
Serie:
Serie 84
Weitere Suchbegriffe: Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, GN-Behälter aus Polypropylen, 8413.065, 8413 0657
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 4,55*
Lager 3061
1351
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,89*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,12*
€ 5,13*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
8416004
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.