Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krug - 10,6 cm - Ø 12 cm - 1,9 l - 8531.190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krug - 10,6 cm - Ø 12 cm - 1,9 l - 8531.190
Krug - 10,6 cm - Ø 12 cm - 1,9 l - 8531.190
Artikel-Nr.:
     3061-8531.190
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8531.190
EAN/GTIN:
     4044925038201
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug

Krug - 10,6 cm - Ø 12 cm - 1,9 l - 8531.190

  • Material: Acryl
  • Abmessung: 10,6 cm
  • Ø: 12 cm
  • Inhalt: 1,9 l
Weitere Informationen:
Material:
Acryl
Abm.:
10,6 cm
Ø:
12 cm
Inhalt:
1,9 l
Weitere Suchbegriffe: Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, krug plastik 1l, saft krug, saftkrug kunststoff, 8531190, 8531 190
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,38*
€ 18,23*
Lager 3061
305
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 18,78*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,42*
€ 19,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,84*
€ 20,10*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.