Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP Zutaten- / Lagerbehälter - 39,5 x 20 x 20 cm - 7,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP Zutaten- / Lagerbehälter - 39,5 x 20 x 20 cm - 7,0 l
HACCP Zutaten- / Lagerbehälter - 39,5 x 20 x 20 cm - 7,0 l
Artikel-Nr.:
     3061-8621.395
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8621.395
EAN/GTIN:
     4044925096034
Suchbegriffe:
Beilagen-Behälter
Beilagenbehälter
Zutaten-Behälter
Zutatenbehälter

HACCP Zutaten- / Lagerbehälter - 39,5 x 20 x 20 cm - 7,0 l

  • HACCP Zutaten- / Lagerbehälter
  • Polypropylen
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 39,5 x 20 x 20 cm
  • Inhalt 7,0 l
  • aufklappbar
  • mit hermetisch abschließendem Deckel
  • Artikel 8621.565 beidseitig aufklappbar
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Abm.:
39,5 x 20 x 20 cm
Inhalt:
7 l
Weitere Suchbegriffe: beilagen behälter, HACCP Zutaten- / Lagerbehälter, HACCP Zutaten- / Lagerbehälter günstig, HACCP Zutaten- / Lagerbehälter günstig kaufen, HACCP Zutaten- / Lagerbehälter 8621.395, 8621395, 8621 395
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 12,51*
Lager 3061
284
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 12,88*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,56*
€ 15,42*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.