| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-8621.566 Herst.-Nr.: 8621.566 EAN/GTIN: 4044925100830 |
| |
|
| | |
| HACCP Zutaten- / Lagerbehälter - 56,5 x 34 x 40 cm - Inhalt 50 l - doppelseitig - 8621.566 - Material: Polypropylen
- Abmessung: 56,5 x 34 x 40 cm
- Inhalt: 50 l
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Abm.: | 56,5 x 34 x 40 cm | Inhalt: | 50 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beilagen behälter, HACCP Zutaten- / Lagerbehälter, HACCP Zutaten- / Lagerbehälter günstig, HACCP Zutaten- / Lagerbehälter günstig kaufen, HACCP Zutaten- / Lagerbehälter 8621.395, 8621395, 8621 395 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 34,50* | € 43,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,16* | € 45,79* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,42* | € 52,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|