Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - BPA frei - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm - transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - BPA frei - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm - transparent
GN-Behälter - BPA frei - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm - transparent
Artikel-Nr.:
     3061-8811.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8811.200
EAN/GTIN:
     4044925100779
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - BPA frei - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm - transparent

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • ABS
  • transparent
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 200 mm
  • BPA frei
  • Material: ABS
  • NSF geprüft
  • hohe Stoßfestigkeit und Strapazierfähigkeit
  • mit Skala
  • beschriftbare Felder
  • Artikel ist stapelbar
  • Artikel ist spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Material:
ABS
Farbe:
transparent
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
200 mm mm
Serie:
Serie 88
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/1, gn-behälter, gn-behälter polycarbonat, GN-Behälter günstig, GN-Behälter günstig kaufen, GN-Behälter 8811.065, 8811065, 8811 065
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 33,95*
Lager 3061
78
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 34,28*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.