Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Deckel - BPA frei - GN 1/6 (176 x 162 mm) - Polypropylen - 8916.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Deckel - BPA frei - GN 1/6 (176 x 162 mm) - Polypropylen - 8916.001
GN-Deckel - BPA frei - GN 1/6 (176 x 162 mm) - Polypropylen - 8916.001
Artikel-Nr.:
     3061-8916.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8916.001
EAN/GTIN:
     4044925055185
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter

GN-Deckel - BPA frei - GN 1/6 (176 x 162 mm)

  • GN-Deckel
  • passende GN-Behälter und Markierungsclips finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Polypropylen
  • GN 1/6 (176 x 162 mm)
  • BPA frei
  • Serie 89
  • Farbe: weiß
  • Deckel fest schließend
  • temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
  • Deckel können mit HACCP Clips farbig markiert werden
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
GN-Abm.:
GN 1/6 (176 x 162 mm)
Serie:
Serie 89
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,21*
€ 2,49*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 3,04*
Lager 3061
2632
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,32*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
8916065
ab € 1,93*
Zubehör
WAS Germany
8916100
ab € 2,22*
Zubehör
WAS Germany
8916150
ab € 2,85*
Zubehör
WAS Germany
8909001-1888
ab € 0,28*
Zubehör
WAS Germany
8909002-1888
ab € 0,28*
Zubehör
WAS Germany
8909003-1888
ab € 0,19*
Zubehör
WAS Germany
8909004-1888
ab € 0,28*
Zubehör
WAS Germany
8909005-1888
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.