Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - BPA frei - 0,5 l - GN 1/9 (176 x 108 mm) - 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - BPA frei - 0,5 l - GN 1/9 (176 x 108 mm) - 65 mm
GN-Behälter - BPA frei - 0,5 l - GN 1/9 (176 x 108 mm) - 65 mm
Artikel-Nr.:
     3061-8919.065
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8919.065
EAN/GTIN:
     4044925055208
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter

GN-Behälter - BPA frei - 0,5 l - GN 1/9 (176 x 108 mm) - 65 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel und Markierungsclips finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Polypropylen
  • Inhalt 0,5 l
  • GN 1/9 (176 x 108 mm)
  • GN-Tiefe: 65 mm
  • BPA frei
  • Serie 89
  • transparent
  • Deckel fest schließend
  • temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
  • mit Stapelrand
  • Behälter und Deckel können mit HACCP Clips farbig markiert werden
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Inhalt:
0,5 l
GN-Abm.:
GN 1/9 (176 x 108 mm) mm
GN-Tiefe:
65 mm mm
Serie:
Serie 89
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,66*
€ 3,15*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,81*
Lager 3061
1938
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 4,15*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
8909001-1888
ab € 0,28*
Zubehör
WAS Germany
8909002-1888
ab € 0,28*
Zubehör
WAS Germany
8909003-1888
ab € 0,19*
Zubehör
WAS Germany
8909004-1888
ab € 0,28*
Zubehör
WAS Germany
8909005-1888
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.