Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter -GN 1/3 (325 x 176 mm) - 65 mm - Edelstahl - 9013.065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter -GN 1/3 (325 x 176 mm) - 65 mm - Edelstahl - 9013.065
GN-Behälter -GN 1/3 (325 x 176 mm) - 65 mm - Edelstahl - 9013.065
Artikel-Nr.:
     3061-9013.065
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9013.065
EAN/GTIN:
     4044925116923
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter -GN 1/3 (325 x 176 mm) - 65 mm - Edelstahl - 9013.065

  • Material: Edelstahl
  • GN-Größe: GN 1/3 (325 x 176 mm)
  • GN-Tiefe: 65 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
GN-Abm.:
GN 1/3 (325 x 176 mm) mm
GN-Tiefe:
65 mm mm
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gastronormbehälter edelstahl 1/3 gn 65 mm tief, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, GN-Behälter günstig, GN-Behälter günstig kaufen, GN-Behälter 9011.020, 9011020, 9011 020
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 12,74*
Lager 3061
397
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 13,10*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,92*
€ 14,95*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9013002
ab € 6,64*
Zubehör
WAS Germany
9013001
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.