Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Champagnerglas - Höhe 21,8 cm - Ø 6,7 cm - Inhalt 0,19 l - weiß - Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Champagnerglas - Höhe 21,8 cm - Ø 6,7 cm - Inhalt 0,19 l - weiß - Polycarbonat
Champagnerglas - Höhe 21,8 cm - Ø 6,7 cm - Inhalt 0,19 l - weiß - Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     3061-9188.00019
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9188.00019
EAN/GTIN:
     4260404611547
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe

Champagnerglas - Füllstrich 100 ml - Höhe 21,8 cm - Ø 6,7 cm - Inhalt 0,19 l - weiß - Polycarbonat

  • Champagnerglas
    • Füllstrich 100 ml
    • Polycarbonat
    • weiß
    • Höhe 21,8 cm
    • Ø 6,7 cm
    • Inhalt 0,19 l
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Farbe:
weiß
Abm.:
21,8 cm
Ø:
6.7 cm
Inhalt:
0,19 l
Serie:
QSquared
Weitere Suchbegriffe: Sektkelch, Sekttulpe, champagnerkelch, Champagnerglas, Champagnerglas günstig, Champagnerglas günstig kaufen, Champagnerglas 918801019, 918801019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.