Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Champagnerglas - Höhe 21,8 cm - Ø 6,7 cm - Inhalt 0,19 l - schwarz - Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Champagnerglas - Höhe 21,8 cm - Ø 6,7 cm - Inhalt 0,19 l - schwarz - Polycarbonat
Champagnerglas - Höhe 21,8 cm - Ø 6,7 cm - Inhalt 0,19 l - schwarz - Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     3061-9188.01019
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9188.01019
EAN/GTIN:
     4260404613671
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas

Champagnerglas - Füllstrich 100 ml - Höhe 21,8 cm - Ø 6,7 cm - Inhalt 0,19 l - schwarz - Polycarbonat

  • Champagnerglas
    • Füllstrich 100 ml
    • Polycarbonat
    • schwarz
    • Höhe 21,8 cm
    • Ø 6,7 cm
    • Inhalt 0,19 l
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Farbe:
schwarz
Abm.:
21,8 cm
Ø:
6.7 cm
Inhalt:
0,19 l
Serie:
QSquared
Weitere Suchbegriffe: Longdrinkbecher, Longdrinkglas, Champagnerkelch, Champagnertulpe, Schaumweinkelch, Schaumweintulpe, Sektkelch, Sekttulpe, highball glas, Champagnerglas, Champagnerglas günstig, Champagnerglas günstig kaufen, Champagnerglas 918801019, 918801019
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
573
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,98*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 6,43*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.