Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher - glatte Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher - glatte Form
Becher - glatte Form
Artikel-Nr.:
     3061-9246.032
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9246.032
EAN/GTIN:
     4044925071475
Suchbegriffe:
Becher
9246032
9246 032

Becher - glatte Form

  • Becher Serie Uni
  • Opalglas
  • Höhe 11 cm
  • Ø 8 cm
  • Inhalt 0,32 l
  • glatte Form
  • gehärtet
  • besonders widerstandsfähig bei thermischer und mechanischer Belastung
Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Abm.:
11 cm
Ø:
8 cm
Inhalt:
0,32 l
Serie:
Serie Uni
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,56*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,76*
€ 3,92*
Lager 3061
1142
1
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,58*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.