Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher - mit 100 ml Skalierung - 1,8 l - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbecher - mit 100 ml Skalierung - 1,8 l - rot
Messbecher - mit 100 ml Skalierung - 1,8 l - rot
Artikel-Nr.:
     3061-9306.182
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9306.182
EAN/GTIN:
     4044925117616
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)

Messbecher - mit 100 ml Skalierung - Höhe 20,5 cm - Ø 12,5 cm - 1,8 l

  • Messbecher
  • Polypropylen
  • Höhe 20,5 cm
  • Ø 12,5 cm
  • Inhalt 1,8 l
  • mit Skalierung
  • Deckel rot
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Abm.:
20,5 cm
Ø:
12,5 cm
Inhalt:
1,8 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,68*
€ 7,80*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 11,99*
Lager 3061
893
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,91*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.