Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale - 11,5 x 11,5 x 4,0 cm - 0,23 l - 9321.115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale - 11,5 x 11,5 x 4,0 cm - 0,23 l - 9321.115
Schale - 11,5 x 11,5 x 4,0 cm - 0,23 l - 9321.115
Artikel-Nr.:
     3061-9321.115
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9321.115
EAN/GTIN:
     4044925085908
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr

Schale - 11,5 x 11,5 x 4,0 cm - 0,23 l - 9321.115

  • Material: Melamin
  • Abmessung: 11,5 x 11,5 x 4,0 cm
  • Inhalt: 0,23 l
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Abm.:
11,5 x 11,5 x 4,0 cm
Inhalt:
0,23 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,01*
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 2,37*
€ 3,18*
Lager 3061
2101
1
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 4,25*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.