Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller - Ø 20 cm - grün - 9361.203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller - Ø 20 cm - grün - 9361.203
Teller - Ø 20 cm - grün - 9361.203
Artikel-Nr.:
     3061-9361.203
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9361.203
EAN/GTIN:
     4044925081498
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller

Teller - Ø 20 cm - grün - 9361.203

  • Material: Melamin
  • Farbe: grün
  • Ø: 20 cm
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
grün
Ø:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Suppen-Teller, Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, teller melamin, essteller, Teller aus Melamin, 9361204, 9361 204
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,91*
€ 5,23*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 6,02*
Lager 3061
1852
1
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 6,19*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.