Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller - tief - weiß - Ø 23 cm - 9361.230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller - tief - weiß - Ø 23 cm - 9361.230
Teller - tief - weiß - Ø 23 cm - 9361.230
Artikel-Nr.:
     3061-9361.230
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9361.230
EAN/GTIN:
     4044925078313
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller - tief

  • Teller
  • Melamin
  • weiß
  • Ø 23 cm
  • tief
  • leicht
  • schnittfest
  • temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
  • besonders hart und formbeständig
  • spülmaschinengeeignet
  • Melamin vereint die besten Eigenschaften von Kunststoff und Porzellan
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Ø:
23 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 2,57*
€ 3,39*
12 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 4,19*
Lager 3061
1323
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 4,30*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.