Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Küchenschüssel
>
Artikel
Schale - 19,0 x 19,0 x 10,0 cm - 2,50 l - Melamin - 9363.190
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3061-9363.190
Hersteller:
WAS Germany
Herst.-Nr.:
9363.190
EAN/GTIN:
4044925078351
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr
Schale - 19,0 x 19,0 x 10,0 cm - 2,50 l
Schale
Melamin
viereckig
Länge x Breite/Tiefe x Höhe 19,0 x 19,0 x 10,0 cm
Inhalt 2,50 l
leicht
schnittfest
temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
besonders hart und formbeständig
spülmaschinengeeignet
Melamin vereint die besten Eigenschaften von Kunststoff und Porzellan
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Abm.:
19,0 x 19,0 x 10,0 cm
Inhalt:
2,5 l
... >
Lager 3061
>
Geschirr und Porzellan
>
Schüsseln und Schalen
Weitere Suchbegriffe:
Melamingeschirr
,
Melamin-Schale
,
Melamin-Schälchen
,
Melamin-Schüssel
,
Melaminschale
,
Melaminschälchen
,
Melaminschüssel
,
universalschüssel was
,
küchenschüssel
,
Schale
,
Schüssel aus Melamin
,
9363240
,
9363 240
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
12 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 13,67*
Lager 3061
4 Tage
501
1
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 14,01*
Lager 9185
13 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 12,81*
€ 16,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3061
Versand:
Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3061
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen