Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale - 9 cm - Ø 18 cm - 1,15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale - 9 cm - Ø 18 cm - 1,15 l
Schale - 9 cm - Ø 18 cm - 1,15 l
Artikel-Nr.:
     3061-9364.180
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9364.180
EAN/GTIN:
     4044925078405
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr

Schale - 9 cm - Ø 18 cm - 1,15 l

  • Schale
  • Melamin
  • Höhe 9 cm
  • Ø 18 cm
  • Inhalt 1,15 l
  • leicht
  • schnittfest
  • temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
  • besonders hart und formbeständig
  • spülmaschinengeeignet
  • Melamin vereint die besten Eigenschaften von Kunststoff und Porzellan
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Abm.:
9 cm
Ø:
18 cm
Inhalt:
1,15 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 4,30*
€ 6,79*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 8,06*
Lager 3061
893
1
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,67*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.