Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - transparent - 13,3 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - transparent - 13,3 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 100 mm
GN-Behälter - transparent - 13,3 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 100 mm
Artikel-Nr.:
     3061-9411.100
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9411.100
EAN/GTIN:
     4044925037068
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - transparent - 13,3 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 100 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie unter dem untenstehenden Punkt "Zubehör"
  • Polycarbonat
  • Inhalt 13,3 l
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 100 mm
  • stapelbar
  • transparent
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • resistent gegen Haushaltssäuren, Öle und Fette
  • für Temparaturen zwischen -40°C bis +110°C
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Inhalt:
13,3 l
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
100 mm mm
Serie:
Serie 94
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/1, 100 mm polypropylen, gn-behälter 1/1, gn-behälter polycarbonat, GN-Behälter aus Polycarbonat, GN-Behälter Kunststoff, GN-Behälter Polycarbonat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 12,315*
€ 16,575*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 17,38*
Lager 3061
217
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 19,01*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,80*
€ 19,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nonne Gastro
9411001
ab € 7,53*
Zubehör
WAS Germany
9411003-1938
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.