Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - transparent - 1,7 l - GN 1/4 (265 x 162 mm) - 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - transparent - 1,7 l - GN 1/4 (265 x 162 mm) - 65 mm
GN-Behälter - transparent - 1,7 l - GN 1/4 (265 x 162 mm) - 65 mm
Artikel-Nr.:
     3061-9414.065
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9414.065
EAN/GTIN:
     4044925036955
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - transparent - 1,7 l - GN 1/4 (265 x 162 mm) - 65 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie unter dem untenstehenden Punkt "Zubehör"
  • Polycarbonat
  • Inhalt 1,7 l
  • GN 1/4 (265 x 162 mm)
  • GN-Tiefe: 65 mm
  • stapelbar
  • transparent
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • resistent gegen Haushaltssäuren, Öle und Fette
  • für Temparaturen zwischen -40°C bis +110°C
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Inhalt:
1,7 l
GN-Abm.:
GN 1/4 (265 x 162 mm) mm
GN-Tiefe:
65 mm mm
Serie:
Serie 94
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, GN-Behälter aus Polycarbonat, GN-Behälter Kunststoff, GN-Behälter Polycarbonat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 3,4925*
€ 5,6325*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,83*
Lager 3061
893
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 6,38*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,06*
€ 6,49*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nonne Gastro
9414001
ab € 2,632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.