Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale - 5,0 cm - Ø 12 cm - 0,33 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale - 5,0 cm - Ø 12 cm - 0,33 l
Schale - 5,0 cm - Ø 12 cm - 0,33 l
Artikel-Nr.:
     3061-9430.120
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9430.120
EAN/GTIN:
     4044925043915
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale

Schale - 5,0 cm - Ø 12 cm - 0,33 l

  • Schale
  • Polycarbonat
  • rund
  • Höhe 5,0 cm
  • Ø 12 cm
  • Inhalt 0,33 l
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Abm.:
5 cm
Ø:
12 cm
Inhalt:
0,33 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 4,06*
Lager 3061
1786
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 4,17*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,84*
€ 4,97*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.