Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierglas - Polycarbonat - 9452.035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bierglas - Polycarbonat - 9452.035
Bierglas - Polycarbonat - 9452.035
Artikel-Nr.:
     3061-9452.035
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9452.035
EAN/GTIN:
     4044925088206
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher

Bierglas

  • Bierglas
  • Polycarbonat
  • Höhe 16,5 cm
  • Ø oben / unten 6,9 / 5,9 cm
  • Inhalt 0,35 l
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Abm.:
16,5 cm
Ø oben / unten:
6,9 / 5,9 cm
Inhalt:
0,35 l
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bier becher, Bierglas, 9452035, 9452 035
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 2,93*
€ 3,99*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 6,46*
Lager 3061
1111
1
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,96*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.