Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - Serie 012 - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 100 mm - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - Serie 012 - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 100 mm - schwarz
GN-Behälter - Serie 012 - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 100 mm - schwarz
Artikel-Nr.:
     3061-9511.100
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9511.100
EAN/GTIN:
     4044925098908
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - Serie 012 - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 100 mm - schwarz

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Polycarbonat
  • schwarz
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 100 mm
  • Artikel ist stapelbar
  • Artikel ist spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Farbe:
schwarz
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
100 mm mm
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/1, 100 mm polypropylen, gn-behälter 1/1, gn-behälter polycarbonat, GN-Behälter günstig, GN-Behälter günstig kaufen, GN-Behälter 9511.065, 9511065, 9511 065
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,01*
€ 17,47*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 21,31*
Lager 3061
251
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 23,42*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.