Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dipschale - 3,7 cm - Ø 7,0 cm - 0,05 l - Melamin - 9517.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dipschale - 3,7 cm - Ø 7,0 cm - 0,05 l - Melamin - 9517.070
Dipschale - 3,7 cm - Ø 7,0 cm - 0,05 l - Melamin - 9517.070
Artikel-Nr.:
     3061-9517.070
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9517.070
EAN/GTIN:
     4044925088961
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen

Dipschale - 3,7 cm - Ø 7,0 cm - 0,05 l

  • Dipschale
  • Melamin
  • rund
  • Höhe 3,7 cm
  • Ø 7,0 cm
  • Inhalt 0,05 l
  • glatter Rand
  • besonders hart und formbeständig
  • temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Abm.:
3,7 cm
Ø:
7 cm
Inhalt:
0,05 l
Weitere Suchbegriffe: Snack-Schale, Snackschale, Tapas-Schale, Tapas-Schälchen, Tapasschale, dipschale, 9517098, 9517 098
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,52*
24 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,02*
€ 1,56*
Lager 3061
3846
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 2,11*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.