Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartisch - 180 x 45,0 x 74 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartisch - 180 x 45,0 x 74 cm
Bartisch - 180 x 45,0 x 74 cm
Artikel-Nr.:
     3061-9700.181
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9700.181
EAN/GTIN:
     4044925061711
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Bartisch - 180 x 45,0 x 74 cm

  • Bartisch
  • Kunststoff
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 180 x 45,0 x 74 cm
  • zusammenklappbar
  • HDPE Kunststoff
  • Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abm.:
180 x 45,0 x 74 cm
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch, 9700180, 9700 180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.