Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkschlauchrolle 3/4�, ca. 15 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     308-0241015-1
Hersteller:
     Ariana
Herst.-Nr.:
     0241015-1
EAN/GTIN:
     4037728410152
Suchbegriffe:
Gelenkschlauchrolle

Gelenkschlauchrolle 3/4" ca. 15m lang

ARIANA-Cool-Line ist die derzeit einzige Produktlinie, die ohne Adapter zu fast allen herk�mmlichen Systemen kompatibel ist. ARIANA-Cool-Line stellt mit seiner Produktpalette das umfangreichste System am Markt dar. ARIANA-Cool-Line-Module werden aus einem hochwertigen Kunststoffgranulat gefertigt und sind daher widerstandsf�higer als herk�mmliche Produkte. ARIANA-Cool-Line Systeme haben den Vorteil, dass die Module enger ineinander rasten. Dies bewirkt das Standhalten auch bei h�herer Druckbelastung und gew�hrleistet die Richtungsstabilit�t des Fl�ssigkeitsstrahls.

Artikeldetails:

  • L�nge: ca. 15m
  • 3/4"
Weitere Suchbegriffe: Gelenkschlauch; Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,84*
€ 500,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,99*
€ 498,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,61*
€ 449,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,92*
€ 422,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.