Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 308-0541000 Herst.-Nr.: 0541000 EAN/GTIN: 4037728830004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verschmutzungen der K�hlschmierstoffe w�hrend des Produktionsablaufes durch Fremd�le oder Feststoffe sind unvermeidbar. Mit der ARIANA-Wartungsanlage R-3000 werden Emulsionen oder L�sungen w�hrend des Produktionsablaufs optimal gereinigt und gepflegt. Die Standzeiten werden hierdurch um ein Vielfaches erh�ht und die Entsorgungskosten auf ein Minimum reduziert. Einsatz K�hlschmiermittel an nasszerspanenden Werkzeugmaschinen unterliegen einer starken Verschmutzung. Extern eingebrachte Hydraulik�le, Bettbahn�le und Fette lagern sich an der Emulsionsoberfl�che ab und verhindern bei einer hohen Konzentration den lebenswichtigen Sauerstoffaustausch. Im Zusammenspiel mit aufschwimmenden und abgelagerten Feststoffen bildet sich so der ideale N�hrboden f�r Bakterien und Pilze, die den K�hlschmierstoff zersetzen. Eine kontinuierliche Pflege durch regelm��ige Entfernung dieser Verschmutzungen verl�ngert deutlich die Lebensdauer des K�hlschmierstoffes und senkt die Entsorgungskosten. Technische Daten Motorleistung 0,37 kWh Spannung 230 V F�rdermenge 550 L/h Abmessungen (mm) 860 x 1200 x 470 (H x L x B) Leergewicht 86 Kg Fl�ssigkeits-temperatur 40�C (max.) Filterfeinheit (Standard) 100 ? |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |