Perma Sharp, Nahtmaterial, nicht resorbierbar, Form 1/2 kreisförmig , dreikantig, Nadel schneidend, Farbe schwarz, Länge 450 mm, Ø 2 mm, Größe Nadel 23,0 mm, ISO USP 3/0 metric, Seide, Packung 12 Stück Drei Schneidekanten erlauben eine hervorragende Gewebepenetration. Für die meisten Gewebe im oralen Bereich empfohlen. PGA-Fäden (resorbierbar). Seide, Polyester + Polypropylene (nicht resorbierbar).\n\nNadel schneidend:\nC-22, 3/8 Kreis, 16,2 mm\nC-17, 3/8 Kreis, 12,0 mm\nC-6, 3/8 Kreis, 18,7 mm\nC-43, 1/2 Kreis, 16,2 mm\nC-19, 1/2 Kreis, 18,3 mm\nC-9, 1/2 Kreis, 23,0 mm |