| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 313-201396 Herst.-Nr.: 9090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Celalux 3, Polymerisationslampe, Gewicht 70 g, 1 Gerät, Lieferumfang: Handstück, Ladestation, Netzkabel mit austauschbaren Netzadaptern, 2 Lithium-Polymer-Akkus, 8-mm-Lichtleiter, Blendschutz, Bedienungsanleitung Hochleistungs-LED-Lichthärtegerät.\n* Niedriges Gewicht (70 g), kleine kompakte Größe (Ø 12,6 mm x L 210 mm) und ergonomisches Design\n* Wellenlängenbereich 450 - 480 nm\n* Hohe Lichtleistung von durchschnittlich 1.300 mW/cm²\n* Sehr schnelle Wiederaufladung des Akkus, eine Akkuladung ist geeignet für ca. 45 Polymerisationszyklen à 20 s\n* Bequem und einfach verwendbare Ladestation mit integriertem Radiometer und Ersatz-Akku\n* Kontrolle der Polymerisationszeit durch Vibration (zu Beginn, nach 10 s und nach 20 s) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |