Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durasoft pd, Tiefziehfolie, Form rund, Stärke 3,0 mm, Farbe klar, Ø 125 mm, Pac


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-214984
Hersteller:
     Scheu-Dental
Herst.-Nr.:
     3341.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefziehfolie
Durasoft pd, Tiefziehfolie, Form rund, Stärke 3,0 mm, Farbe klar, Ø 125 mm, Packung 10 Stück Unzerbrechliche, transparente und abrasionsfeste Verbundfolie aus\n* 0,7 mm harter, 0,5 mm weicher (1,2 mm)\n* 0,9 mm harter, 0,9 mm weicher (1,8 mm)\n* 1,6 mm harter, 0,9 mm weicher (2,5 mm)\n* 2,1 mm harter, 0,9 mm weicher (3,0 mm)\n* 3,1 mm harter, 0,9 mm weicher (4,0 mm)\nFolie. Die harte Seite verbindet sich mit Autopolymerisat.\nBereits vorgetrocknet und einzeln vakuumverpackt, zum sofortigen Gebrauch\n* Anwendung:\nMiniplast-Schienen, Knirscherschienen, Aufbissschienen und Schnarchtherapiegeräte\nDurchmesser: 125 mm\nFarbe: klar
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,62*
€ 75,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,32*
€ 75,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,95*
€ 67,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,03*
€ 66,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,52*
€ 64,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,86*
€ 56,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.