Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cercon, Festsitzende prothetische Versorgungen, Typ Disc, XT, Farbe D4, Höhe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     313-217533
Hersteller:
     Dentsply Sirona
Herst.-Nr.:
     5366112525
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dental-Rohling (CAD)
Dentalrohling (CAD)
Zahn-Rohling (CAD)
Zahnrohling (CAD)
Cercon, Festsitzende prothetische Versorgungen, Typ Disc, XT, Farbe D4, Höhe 25 mm, Ø 98 mm, 1 Stück Extra transluzentes Zirkonoxid\nCercon xt mit True Color Technology überzeugt durch extra hohe Transluzenz in allen 16 VITA* Farben, white und BL2.\n• Extra hohe Transluzenz und hervorragende Farbgenauigkeit3 ermöglichen naturgetreue Ästhetik vor allem für den Frontzahnbereich\n(Biegefestigkeit: 750 MPa) und vervollständigen das Cercon Produktportfolio.\n• Spart Bearbeitungszeit und erhöht die Produktivität (es besteht keine Notwendigkeit zum Bemalen oder Verblenden).\n• QR-Code Scanning für leichte Nutzung in der inLab MC X5.\n\n*VITA ist eine eingetragene Marke der VITA Zahnfabrik GmbH
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
GHS:
GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H315 | H319 | H335 | H411
Weitere Suchbegriffe: dentalrohling (cad)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,12*
€ 334,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.