Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Endodontie-Material
>
Wurzelkanalfeile
>
Artikel
Hyflex CM NiTi-Feilen, Endo Zubehör, Länge 25 mm, Größe 35/.04, Packung 6 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
313-218752
Hersteller:
Coltène
Herst.-Nr.:
60011069
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Nervkanalfeile
Wurzelkanalfeile
wurzelkanalfeile 25 mm
Das Ziel bei der Entwicklung der HyFlex CM Feilen lag primär in der Schaffung eines Feilensystems, welches zum einen mit einer überschaubaren Zahl an Instrumenten eine effektive Aufbereitung des Wurzelkanals ermöglichen soll und zugleich durch einzigartige Materialeigenschaften ein Höchstmaß an Flexibilität erreicht. Erreicht wurde dies durch die Entwicklung einer speziellen, plastisch verformbaren Nickel-Titan-Legierung und\neinem speziellen Feilendesign. Der Dreikant-Querschnitt ist von Handinstrumenten her bekannt und bringt von sich aus eine vergleichsweise hohe Flexibilität mit. In Kombination mit den neuartigen Eigenschaften der HyFlex CM ergibt sich eine relativ geringe Rückstellkraft, wodurch erreicht werden soll, dass das Instrument auch in stark gekrümmten Wurzelkanälen eine optimale Zentrierung und somit Einhaltung des Kanalverlaufs garantiert sein soll.
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Stück
... >
Praxis
>
Endodontie
>
Instrumente
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,63*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,81*
€ 80,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,10*
€ 78,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,75*
€ 71,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,63*
€ 61,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen