Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perma Sharp, Nahtmaterial, nicht resorbierbar, Form 1/2 kreisförmig , dreikanti


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-220411
Hersteller:
     Hu-Friedy
Herst.-Nr.:
     PSN734S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination 4/0
nadel faden kombination
Perma Sharp, Nahtmaterial, nicht resorbierbar, Form 1/2 kreisförmig , dreikantig, Nadel schneidend, Farbe schwarz, Länge 450 mm, Ø 1,5 mm, Größe Nadel 18,3 mm, ISO USP 4/0 metric, Seide, Packung 12 Stück Drei Schneidekanten erlauben eine hervorragende Gewebepenetration. Für die meisten Gewebe im oralen Bereich empfohlen. PGA-Fäden (resorbierbar). Seide, Polyester + Polypropylene (nicht resorbierbar).\n\nNadel schneidend:\nC-22, 3/8 Kreis, 16,2 mm\nC-17, 3/8 Kreis, 12,0 mm\nC-6, 3/8 Kreis, 18,7 mm\nC-43, 1/2 Kreis, 16,2 mm\nC-19, 1/2 Kreis, 18,3 mm\nC-9, 1/2 Kreis, 23,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,91*
€ 67,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,53*
€ 67,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,25*
€ 60,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,96*
€ 59,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,77*
€ 50,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.