| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 313-222686 Herst.-Nr.: 100110 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dr. Kühns Spezialgips, Modellherstellung, Typ Abdruckgips, 50 ml : 100 g, Klasse 2, Farbe rosa, Verarbeitungszeit 1,5 Min, Naturgips, Abbindezeit 2,5 Min, Duft Pfefferminzduft, Expansion nach 2 h: 0,06 %, Eimer 5 kg Schnellabbindender, hochpräziser Spezialgips mit Pfefferminzduft. Naturgips Typ 2.Leicht zu verarbeiten, cremige Konsistenz und exakte Abformung bei geringster Abbindeexpansion.\nAnwendungsempfehlung: Abdruck, Artikulieren\n\n* Mischverhältnis: 100 g : 50 ml\n* Verarbeitungszeit: 1:30 Min\n* Abbindezeit: 2:30 Min\n* Abbindeexpansion n. 2 h: 0,06%\n* Druckfestigkeit 20 MPa Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |