Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Endodontie-Material
>
Wurzelkanalfeile
>
Artikel
LM-EndoMax Hedström-Feile, Endo Zubehör, Farbe weiss, Länge 25 mm, ISO 015, Pac
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
313-229783
Hersteller:
LM
Herst.-Nr.:
401525
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Nervkanalfeile
Wurzelkanalfeile
wurzelkanalfeile 25 mm
LM-EndoMax Hedström-Feile, Endo Zubehör, Farbe weiss, Länge 25 mm, ISO 015, Packung 6 Stück Die endodontischen Handfeilen von LM mit großen Griffen haben überlegene ergonomische Eigenschaften.\n\nDer weiche und dicke Silikongriff sorgt für bessere Griffeigenschaften und leichteres Feilen und Drehen. Feilen und Reamer des Typs LM-EndoMax passen sich der Kontur des Kanals an, sodass alle Flächen gleichmäßig und wirksam gereinigt werden.\n\n* Verbessertes Kontaktgefühl\n* Höherer Arbeitskomfort\n* Verbesserte Drehmoment- und Kraftübertragung\n* Sichtbare Identifikationsmarkierungen\n* Farbcodierung gemäß ISO-Spezifikationen\n\n\nDie Klinge von LM-Hedströmfeilen ist gefräst und nicht wie bei anderen Wurzelkanalinstrumenten gewunden. Besonders gut geeignet für Behandlungsmaßnahmen, bei denen Platz für die Wurzelkanalöffnung geschaffen wird (koronale Erweiterung). Bei Hedströmfeilen dürfen nur feilende Hin-und-Her-Präparationsbewegungen zur Anwendung kommen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Stück
... >
Praxis
>
Endodontie
>
Instrumente
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,52*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,08667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,31*
€ 33,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,37*
€ 26,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen