Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supersteam, Dampfstrahlgeräte, Typ zur manuellen Befüllung, Höhe 420 mm, Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-237584
Hersteller:
     Reitel
Herst.-Nr.:
     14201000
EAN/GTIN:
     k.A.
Supersteam, Dampfstrahlgeräte, Typ zur manuellen Befüllung, Höhe 420 mm, Breite 300 mm, Tiefe 350 mm, Tankvolumen 5 l, Gewicht 15 kg, 1 Gerät Manuell zu befüllender Dampfstrahler mit 5 Liter Kesselvolumen und drei Funktionen.\n* Dampfdruck und Wassermenge stufenlos regulierbar\n* Dampftemperatur 160°C\n* Druckluftfunktion (Anschluss an Labor-Kompressor mögich)\n* Trocken-/Nassdampf- und Ausbrühfunktion\n* Kesseldruckanzeige\n* Ergonomisch geformte Dampfpistole mit Wechseldüse 2,5 mm\nAbmessungen B x H x T:\n* 420 x 300 x 350 mm\nGewicht:\n* 15 kg\nDruck:\n* 6 bar
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Gerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.999,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.285,39*
€ 2.719,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.255,85*
€ 2.684,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.148,18*
€ 2.556,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.080,16*
€ 2.475,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.999,39*
€ 2.379,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.