Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierspitzen, Color, Papierspitzen, Farbe gelb, Länge 28 mm, ISO 50, Packung 1


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-238455
Hersteller:
     Becht
Herst.-Nr.:
     930.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierspitzen (Dentalbedarf)
Papierspitzen, Color, Papierspitzen, Farbe gelb, Länge 28 mm, ISO 50, Packung 120 Stück Desinfizierende Einlagen und zum Aufnehmen von Flüssigkeit und Sekret nach der Aufbereitung des Wurzelkanals:\n\n* Hohe Steifheit, um die Spitzen ohne zu knicken selbst in gebogene Wurzelkanäle einzubringen\n* Vorsterilisiert zum Schutz gegenüber dem Eintrag von Keimen in den Wurzelkanal\n* Farbcodierung einzelner Varianten ist abgestimmt auf das endodontische Instrumentarium\n* Papierspitzen werden nach ISO-Norm hergestellt und haben eine Länge von 28 mm
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Inhalt:
120 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 0,03175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.