Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebschale, Desinfektions- und Reinigungszubehör, System Miele Thermodesinfekto


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-245279
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     3346680
EAN/GTIN:
     k.A.
Siebschale, Desinfektions- und Reinigungszubehör, System Miele Thermodesinfektoren / Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Typ E 146, Breite 150 mm, Tiefe 225 mm, Höhe 55 mm, Edelstahl, Gewicht 0,6 kg 1 Stück Genial wandelbar: Die modernen Beladungsträger.\n\nDas unerreicht vielfältige Zubehörprogramm von Miele Professional umfasst Wagen, Körbe, Module und Einsätze für nahezu jegliches Instrumentarium und Laborglas. Mit Einführung der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte der Serie PG 85 ist das Beladungsträgersystem komplett überarbeitet und auf eine neue Basis gestellt worden. Neben einer besonders effektiven Wasser- und Trocknungsluftführung zeichnen sich die neuen Beladungsträger durch ihre modulare Konzeption aus. Auf diese Weise bieten sie dem Anwender nicht nur eine erhöhte Aufnahmekapazität, sondern auch ein Mehr an Flexibilität. So kann z. B. im Laborbereich mit nur wenigen Beladungsträgern eine Vielzahl verschiedener Beladungsvarianten realisiert werden. Ein weiterer Vorzug: Durch den modularen Systemcharakter lassen sich zukünftige Erweiterungen besonders leicht und kostengünstig umsetzen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 313
3
€ 6,90*
ab € 196,24*
€ 227,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,98*
€ 350,95*
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,11*
€ 270,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.