| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 313-247953 Herst.-Nr.: 330100075 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Encore Latex Acclaim, OP-Handschuh, puderfrei, steril, Form Anatomisch, Farbe weiss, Größe 7,5, Naturkautschuklatex, SMARTPack 50 Paar Puderfreier Latexhandschuh für die Allgemeinchirurgie\n\nDas Handschuhmodell ENCORE Latex Acclaim wurde als Reaktion auf die steigende Nachfrage für ein einfaches An- und Ausziehverhalten sowie bestmögliche taktile Eigenschaften, wie Griffsicherheit und Tragegefühl, entwickelt. \nDer erste puderfreie Operationshandschuh von Ansell aus Naturgummilatex.\nDieser Handschuh mit integrierter SureFit-Technologie von Ansell, die das Abrollen der Stulpe verhindert, bietet medizinischem Personal durch einen überragenden Barriereschutz die höchste im OP-Saal erforderliche Sicherheitsstufe.\nDie Wandstärke des Handschuhs bewirkt eine komfortable Passform und ermöglicht eine exzellente Tastsensibilität sowohl bei einer einzelnen als auch doppelten Behandschuhung. Diese ausgewogene Kombination von Tragekomfort und Sicherheit wird von der Innenbeschichtung aus Polyurethan, die resistent gegen Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis ist und eine weitere Schutzschicht zwischen Latex und Haut bildet, noch verstärkt.\nDarüber hinaus zeichnet sich das Handschuhmodell ENCORE Latex Acclaim durch einen sehr niedrigen Proteingehalt (30 μg/g oder weniger an wasserextrahierbarem Protein) aus. Seine spezifische Latexmischung, für die eine geringere Menge an Beschleunigerchemikalien verwendet wird, minimiert das Risiko von Hautreizungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 50 Paar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuhe gepudert weiß, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 313 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 27,16* | € 37,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 42,57* | € 56,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 313 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Paar (ab € 0,5432* pro Paar) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 313 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 313 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 280,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|