Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Composi-Tight M-Serie Matrizenbänder, Teilmatrizensystem, ohne subgingivaler La


Menge:  Blister  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-252994
Hersteller:
     Garrison Dental Solutions
Herst.-Nr.:
     M050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dental-Matrizen
Dentalmatrizen
Matrize (Dental)
Zahnhalsmatrizen
Composi-Tight M-Serie Matrizenbänder, Teilmatrizensystem, ohne subgingivaler Lasche, Größe 3,2 mm, Blister 50 Stück, geeignet für Pedo Wenn Sie ein Metallband bevorzugen ist das Composi-Tight M-Serie Matrizenband Ihre beste Wahl. Vorkonturiert in 3 Dimensionen bietet es einen akkuraten Kontakt auf der natürlichen Zahnhöhe der Kontur. Das Band ist 0,035mm dünn und die Standargrößen M100, M175 und M200 sind 16% länger als die Original Bänder (B-Serie).
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Blistern
1 Blister enthält 50 Stück (ab € 1,1556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 74,45*
€ 88,60
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 72,73*
€ 86,55
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 66,91*
€ 79,62
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 65,64*
€ 78,11
pro Blister
ab 500 Blistern
€ 57,78*
€ 68,76
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.