Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muppy Mundvorhofplatte, Kiferorthopädie, elastisch, Typ Standard, Farbe transpa


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-255093
Hersteller:
     Hinz
Herst.-Nr.:
     93302
EAN/GTIN:
     k.A.
Muppy Mundvorhofplatte, Kiferorthopädie, elastisch, Typ Standard, Farbe transparent, Größe II, Packung 1 Stück, geeignet für frühes Wechselgebiss Muppy Standard\nDie Muppy Mundvorhofplatte hilft, Sprechfehler zu beheben, korrigiert Fehlfunktionen der Zunge, beseitigt schädliche Mundatmung, führt zu normalem Lippenschluss, stärkt die Lippenmuskulatur und unterstützt myofunktionelle Maßnahmen. Außerdem kann sie als Ersatz für den Beruhigungssauger eingesetzt werden. Hierfür wird besonders die elastische Variante aus transparentem Silikon empfohlen, da sie den höchsten Tragekomfort bietet.\n\nMuppy Käppchen\nLutschgewohnheiten führen unter anderem zur Protrusion der Oberkieferfrontzähne und können eine bereits bestehende Rücklage des Unterkiefers verstärken. Hier ist das Muppy Käppchen indiziert. Dieses Einbiss-Käppchen verhindert das Abkippen des Muppy. Der Unterkiefer wird gleichzeitig nach vorne geführt. Das elastische Muppy aus transparentem Silikonmaterial wird außerdem auch zu Beginn des Zahnwechsels bei einem Tiefbiss mit traumatischem Einbiss eingesetzt.\n\nMuppy Zungengitter\nDas Muppy Zungengitter ist bei einem frontal offenen Biss indiziert, der durch den Daumen oder einen häufig getragenen Beruhigungssauger verursacht wurde. Das Zungengitter hindert die Zunge daran, sich zwischen die Zahnreihen zu legen, und hilft dadurch den offenen Biss zu schließen.\n\nMuppy Perle\nDie Muppy Perle soll die muskelschwache Zunge durch die an einem Drahtbügel angebrachte Perle an den Gaumen lenken. Diese spezielle Mundvorhofplatte ist z. B. bei Down-Syndrom, Sprechstörungen oder bei Zerebralparesen indiziert.\n\n\nGröße I (roter Ring) für das Milchgebiss\nGröße II (blauer Ring) für das frühe Wechselgebiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.