Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cercon, Festsitzende prothetische Versorgungen, Typ Disc, HT, Farbe C2, Höhe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     313-255873
Hersteller:
     Dentsply Sirona
Herst.-Nr.:
     5366092025
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dental-Rohling (CAD)
Dentalrohling (CAD)
Zahn-Rohling (CAD)
Zahnrohling (CAD)
Cercon, Festsitzende prothetische Versorgungen, Typ Disc, HT, Farbe C2, Höhe 25 mm, Ø 98 mm, 1 Stück Hoch transluzentes Zirkonoxid\nCercon® ht setzt mit der True Color Technology einen neuen Zirkonoxid-Standard hinsichtlich der Reproduktion der klassischen 16 VITA* Farben und\nBleachfarben (BL, BL2). Mit unserem jahrzehntelangen Know-how in der keramischen Farbgebung, unseren speziell ausgewählten Farbpigmenten und unseren eigenen Misch- und Farbrezepturen bietet Cercon® ht ein Höchstmaß an Farbsicherheit. Und das für fast alle gängigen offenen Fräsmaschinen.\nUmfassendes Indikationsspektrum:\n\n* Für den Front- und Seitenzahnbereich mit einer Biegefestigkeit von 1200 MPa. Mit dem hoch transluzenten Cercon® ht können Sie unterschiedliche Leistungsstufen aus einer Disk wählen bis hin zu 14-gliedrigen Brücken.\n* Cercon® ht kann sowohl als Gerüst genutzt werden, welches anschließend mit Dentalkeramiken verblendet wird, oder auch für monolithische Vollkontur-Restaurationen (ohne keramische Verblendung) mit lediglich einer Individualisierung mit Malfarben und Glasur.\n\n* QR-Code Scanning für leichte Nutzung in der inLab MC X5.\n*VITA ist eine eingetragene Marke der VITA Zahnfabrik GmbH
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
GHS:
GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H315 | H319 | H335 | H411
Weitere Suchbegriffe: dentalrohling (cad)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,16*
€ 342,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,34*
€ 333,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.